Durham Mfg.215-95-d571 | Hộp Ngăn, Độ Sâu 9-1/4 Inch, Chiều Rộng 13-3/8 Inch | 3kp98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DURHAM MANUFACTURING Hộp ngăn 215-95-D571, Độ sâu 9-1/4 Inch, Chiều rộng 13-3/8 Inch | AC9VPR 3KP98

DURHAM MANUFACTURING Hộp ngăn 215-95-D571, Chiều sâu 9-1 / 4 inch, Chiều rộng 13-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9VPR phần: 215-95-D571Tham chiếu chéo: 3KP98
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
€38.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn
Màumàu xám
Các ngăn mỗi ngăn9
Ngăn trên mỗi ngăn9
Độ sâu ngăn kéo9.25 "
Chiều cao ngăn kéo2"
Chiều rộng ngăn kéo13.375 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Để sử dụng với số vật phẩm Grainger5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Tải trọng40 lb
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS7310290050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMàuĐộ sâu ngăn kéoTải trọngVật chấtSố lượng ngănĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
DURHAM MANUFACTURING Hộp Đựng SP6-ClEAR, Nhỏ, 6 Ngăn, Trong Suốt | AA7DVQ 15V199 SP6-RÕ RÀNG-Trong sáng--Nhựa Polypropylene66.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING Hộp Đựng SP12-ClEAR, Nhỏ, 12 Ngăn, Trong Suốt | AA7DVR 15V201 SP12-RÕ RÀNG-Trong sáng--Nhựa Polypropylene126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING Hộp đựng SPOS12-CLR, Nhỏ, 12 Ngăn Offset, Trong suốt | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Trong sáng--Nhựa Polypropylene126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING Hộp đựng SP13-ClEAR, Nhỏ, 13 Ngăn, Clear | AA7DVU 15V203 SP13-RÕ RÀNG-Trong sáng--Nhựa Polypropylene136.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP18-ClEAR Hộp, Nhỏ, 18 Ngăn, Clear | AA7DVV 15V204 SP18-RÕ RÀNG-Trong sáng--Nhựa Polypropylene186.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING Hộp đựng LP6-ClEAR, Lớn, 6 Ngăn, Trong suốt | AA7DVW 15V206 LP6-XÓA-Trong sáng--Nhựa Polypropylene69"2 5 / 16 "€11.98
DURHAM MANUFACTURING Hộp đựng LP12-ClEAR, Lớn, 12 ngăn, Clear | AA7DVX 15V207 LP12-XÓA-Trong sáng--Nhựa Polypropylene129"2 5 / 16 "€11.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Hộp ngăn 215-95-D571, Chiều sâu 9-1 / 4 inch, Chiều rộng 13-3 / 8 inch
€38.04 /đơn vị