Durham Manufacturing 117-95-d925 | Hộp Ngăn 4hy20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 Hộp Đựng Đồ, 6 Ngăn, Kích Thước 12 x 18 x 3 Inch, Thép | AD8CVX 4HY20

DURHAM MANUFACTURING Hộp ngăn 117-95-D925, 6 ngăn, Kích thước 12 x 18 x 3 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AD8CVX phần: 117-95-D925Tham chiếu chéo: 4HY20
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
€49.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn
Màumàu xám
Các ngăn mỗi ngăn6
Độ sâu ngăn kéo12 "
Chiều cao ngăn kéo3"
Chiều rộng ngăn kéo18 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Để sử dụng với số vật phẩm Grainger4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Tải trọng40 lb
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS9403908041
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều caoChiều dàiTải trọngChiều rộngGiá cả
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Hộp Đựng Đồ, 12 Ngăn, Kích Thước 12 x 18 x 3 Inch, Thép | AD8CVY 4HY21 099-95-D928màu xámLớp bột bao phủ bên ngoài--40 lb-€61.98
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Hộp Đựng Đồ, 6 Ngăn, Kích Thước 12 x 18 x 3 Inch, Thép, Đỏ | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158đỏLớp bột bao phủ bên ngoài--40 lb-€48.42
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Hộp Đựng Đồ, 12 Ngăn, Kích Thước 12 x 18 x 3 Inch, Thép, Đỏ | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158đỏLớp bột bao phủ bên ngoài--40 lb-€52.01
DURHAM MANUFACTURING Hộp 102-95 Ngăn, 24 Mở, Kích thước 18 x 12 x 3 Inch, Thép | CF6JDX 102-95màu xámSơn bột bóng3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING Hộp Ngăn 102PC227-95 Có Tay Cầm, 24 Ô Mở, Kích Thước 18 x 12 x 3 Inch, Thép | CF6JED 102PC227-95màu xámSơn bột bóng3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€53.87
DURHAM MANUFACTURING Hộp 107-95 Ngăn, 32 Mở, Kích thước 18 x 12 x 3 Inch, Thép | CF6JFD 107-95màu xámSơn bột bóng3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING Hộp 109-95 Ngăn, 21 Mở, Kích thước 18 x 12 x 3 Inch, Thép | CF6JFF 109-95màu xámSơn bột bóng3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Hộp ngăn 117-95-D925, 6 ngăn, Kích thước 12 x 18 x 3 inch, Thép
€49.93 /đơn vị