DURAC 50615 Tỷ trọng kế dạng đồng bằng trọng lượng riêng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tỷ trọng kế |
tính chính xác | +/- 0.002 |
Chiều dài | 165mm |
Phạm vi | 1.540/1.610 |
Quy mô | Trọng lượng riêng |
Phân chia quy mô | 0.001 |
Nhân viên bán thời gian. | 60 độ F / 15 độ C |
Nhiệt độ. Phạm vi | 60 đến 60 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9025802000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | tính chính xác | Mục | Chiều dài | Phạm vi | Phân chia quy mô | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50385 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 0.600/0.670 | 0.0005 | €76.61 | |
50425 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.060/1.130 | 0.0005 | €76.34 | |
50430 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.120/1.190 | 0.0005 | €70.30 | |
50435 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.180/1.250 | 0.0005 | €67.99 | |
50440 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.240/1.310 | 0.0005 | €64.02 | |
50450 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.360/1.430 | 0.0005 | €75.86 | |
50455 | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế chính xác | 325mm | 1.420/1.490 | 0.0005 | €80.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.