DURAC 50550 Tỷ trọng kế Phạm vi 0.760 / 0.830
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tỷ trọng kế |
tính chính xác | +/- 0.002 |
Chiều dài | 165mm |
Phạm vi | 0.760/0.830 |
Quy mô | .76-.83 |
Phân chia quy mô | 0.001 |
Nhân viên bán thời gian. | 60 độ F / 15 độ C |
Nhiệt độ. Phạm vi | 60 đến 60 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 9025802000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | tính chính xác | Chiều dài | Phạm vi | Quy mô | Phân chia quy mô | Nhân viên bán thời gian. | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2 độ | 166mm | 59/71 | API | 0.2 | 60 độ F / 15 độ C | 60 đến 60 độ F | - | RFQ
| |
50865 | + /-1% | 300mm | Độ bão hòa 0/120% | Canxi Clorua | 1% | 60 độ F / 15 độ C | 60 đến 60 độ F | €70.32 | ||
50870 | +/- 0.002 | 300mm | 1.000 / 1.80 Sp.Gr và -40/30 độ F Điểm đóng băng | Canxi Clorua | 0.2 Sp.Gr. và 5 độ F Điểm đóng băng | 60 độ F / 15 độ C | 60 đến 60 độ F | €57.82 | ||
50875 | +/- 0.0005kg / L | 330mm | 0.990 / 1.040 KG / L | Dự thảo khảo sát | 0.0005 | 60 độ F / 15 độ C | 60 đến 60 độ F | €107.39 | ||
50850 | + /-1% | 260mm | 0/50 | Phần trăm theo khối lượng | 1 | Độ phân giải C | 60 đến 60 độ F | €76.32 | ||
50855 | + /-1% | 260mm | 50/100 | Phần trăm theo khối lượng | 1 | Độ phân giải C | 60 đến 60 độ F | €76.32 | ||
50800 | + /-0.5% | 300mm | 0/26.5 | Nước muối | 0.5 | 60 độ F / 15 độ C | 60 đến 60 độ F | €77.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.