DURAC Tỷ trọng kế cân bằng trọng lượng riêng 115H
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tỷ trọng kế |
tính chính xác | +/- 0.0005 |
Chiều dài | 330mm |
Phạm vi | 1.200/1.250 |
Quy mô | Trọng lượng riêng |
Phân chia quy mô | 0.0005 |
Nhân viên bán thời gian. | 60 độ F / 15 độ C |
Nhiệt độ. Phạm vi | 60 đến 60 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9025802000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | tính chính xác | Mục | Chiều dài | Phạm vi | Phân chia quy mô | Nhân viên bán thời gian. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86H-FC | +/- 0.0005 | Tỷ trọng kế được chứng nhận | 330mm | 0.850/0.900 | 0.0005 | 60 độ F / 15 độ C | €690.52 | |
112H-FC | +/- 0.0005 | Tỷ trọng kế được chứng nhận | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60 độ F / 15 độ C | €690.52 | |
113H-FC | +/- 0.0005 | Tỷ trọng kế được chứng nhận | 330mm | 1.100/1.150 | 0.0005 | 60 độ F / 15 độ C | €690.52 | |
112H | +/- 0.0005 | Tỷ trọng kế | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60 độ F / 15 độ C | - | RFQ
|
125H | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế | 260mm | 1.00/1.050 | 0.001 | 60 độ F / 15 độ C | €71.78 | |
126H | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế | 260mm | 1.050/1.100 | 0.001 | 60 độ F / 15 độ C | €71.78 | |
128H | +/- 0.001 | Tỷ trọng kế | 260mm | 1.150/1.200 | 0.001 | 60 độ F / 15 độ C | €71.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.