DURA-SHELF Kệ số lượng lớn ST9636B Kệ 2 tầng vững chắc 96 x 36 x 27
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hàng loạt |
Sức chứa trên mỗi kệ | 1320 lb |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Nhựa HDPE đúc |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Bằng phẳng |
Chiều cao | 27 " |
Tải trọng | 2640 lb |
Vật chất | Nhựa HDPE đúc |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 79.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa trên mỗi kệ | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3624B | 36 " | 330 lb | 24 " | Bằng phẳng | 27 " | 660 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €215.81 | ||
ST3636B | 36 " | 492 lb | 36 " | Bằng phẳng | 27 " | 985 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €336.71 | ||
ST4824B | 48 " | 452 lb | 24 " | Bằng phẳng | 27 " | 905 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €305.83 | ||
ST6624B | 66 " | 605 lb | 24 " | Bằng phẳng | 27 " | 1210 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €327.57 | ||
ST6636B | 66 " | 900 lb | 36 " | Bằng phẳng | 27 " | 1800 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €486.50 | RFQ
| |
ST9624B | 96 " | 885 lb | 24 " | Bằng phẳng | 27 " | 1770 lb | Nhựa HDPE đúc | 2 | €418.25 | RFQ
| |
ST3636x3 | 36 " | 492 lb | 36 " | Bằng phẳng | 51 " | 1475 lb | Nhựa HDPE đúc | 3 | €495.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.