DUPONT TY125SWHLG0006G1 Collared Disposable Coverall, L Size, Pack Of 6
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quần áo yếm dùng một lần được thu gọn |
Kiểu mắt cá chân | Dây cao su |
Kiểu cổ áo | Tiêu chuẩn |
Màu | trắng |
Chất liệu ngoài | TyvekR 400 |
Phong cách Cuff | Dây cao su |
Phù hợp với kích thước ngực | 39 3/4 "đến 44 3/4" |
Inseam | 29 " |
Trọng lượng vật liệu | 1.2 oz./sq. yd. |
Tối đa Chiều cao | 69 " |
Tối thiểu Chiều cao | 65 " |
Bao bì | Số lượng lớn |
Kiểu đường may | Có răng cưa |
Kích thước máy | L |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều cao | Kiểu mắt cá chân | Màu | Kích thước máy | Chất liệu ngoài | Phong cách Cuff | Phù hợp với kích thước ngực | Inseam | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG120SWHMD002500 | 67 " | Mở | trắng | M | - | Mở | 33 3/4 "đến 44 3/4" | 26 1 / 2 " | 1 | €268.09 | RFQ
| |
PB120SBU4X002500 | 79 " | Mở | Màu xanh da trời | 4XL | SMS | Mở | 44 3/4 "đến 54 3/4" | 51 1 / 4 " | 1 | €143.77 | RFQ
| |
TY125SHV6X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €1,130.30 | ||
TY125SHV4X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €968.97 | ||
TY125SHV2X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €860.12 | ||
TY125SHVXL0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €774.77 | ||
TY125SHVSM0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €774.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.