DUPONT QC125BYL3X001200 Quần yếm chống hóa chất có cổ, Cỡ 3Xl, Gói 12 cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collared Chem kháng Co tổng thể |
Kiểu mắt cá chân | Dây cao su |
loại đóng kín | Dây kéo |
Kiểu cổ áo | Tiêu chuẩn |
Màu | Màu vàng |
Chất liệu ngoài | TychemR 2000 |
Phong cách Cuff | Dây cao su |
Phù hợp với kích thước ngực | 44 3/4 "đến 50 3/4" |
Kích thước vòng eo phù hợp | 59 " |
Inseam | 31 " |
Trọng lượng vật liệu | 2.5 oz./sq.yd. |
Tối đa Chiều cao | 76 " |
Tối thiểu Chiều cao | 74 " |
Bao bì | Số lượng lớn |
Kiểu đường may | Giới hạn |
Kích thước máy | 3XL |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Phù hợp với kích thước ngực | Kích thước vòng eo phù hợp | Inseam | Tối đa Chiều cao | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC125BYL4X001200 | 50 3/4 "đến 54 1/4" | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | 4XL | €388.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.