DUPONT NB120SWHMD002500 Quần yếm dùng một lần có cổ, Cỡ M, Gói 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quần áo yếm dùng một lần được thu gọn |
Kiểu mắt cá chân | Mở |
loại đóng kín | Dây kéo |
Kiểu cổ áo | Tiêu chuẩn |
Màu | trắng |
Phong cách Cuff | Mở |
Phù hợp với kích thước ngực | 33 3/4 "đến 44 3/4" |
Inseam | 26 1 / 2 " |
Trọng lượng vật liệu | 1.5 oz./sq. yd. |
Tối đa Chiều cao | 67 " |
Tối thiểu Chiều cao | 63 " |
Bao bì | Số lượng lớn |
Kiểu đường may | Có răng cưa |
Kích thước máy | M |
Quốc gia | Khác nhau |
Mô hình | Phù hợp với kích thước ngực | Inseam | Tối đa Chiều cao | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB120SWH3X002500 | 47 3/4 "đến 51 1/4" | 29 1 / 4 " | 76 " | 3XL | €181.93 | RFQ
|
NB120SWH5X002500 | 54 3/4 "đến 58 1/4" | 29 3 / 4 " | 82 " | 5XL | €208.18 | RFQ
|
NB120SWHLG002500 | 37 1/4 "đến 40 3/4" | 27 1 / 2 " | 69 " | L | €170.64 | RFQ
|
NB120SWHSM002500 | 29 3/4 "đến 44 3/4" | 26 1 / 2 " | 67 " | S | €167.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.