Duff-norton Lt100-2-150 | Thiết bị truyền động tuyến tính 24vdc Du lịch 5.9 In | 5ftf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUFF-NORTON LT100-2-150 Bộ truyền động tuyến tính 24vdc Du lịch 5.9 In | AE3RXM 5FTF5

DUFF-NORTON LT100-2-150 Bộ truyền động tuyến tính 24vdc Du lịch 5.9 In

Trong kho
Khoản mục: AE3RXM phần: LT100-2-150Tham chiếu chéo: 5FTF5
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
€140.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động tuyến tính
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Tối đa (C / F)-25C / 150F
Vòng biTrục lăn
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầuKhông
ClutchKhông
Hệ thống láitối cao điểm
Chu kỳ20%
Loại EnclosureIP66
Amps đầy tải2.0
GearsKim loại
Vật liệu vỏNhôm
Loại chuyển đổi giới hạnNội bộ không thể điều chỉnh
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.-25 độ C / 150 độ F
Max. Mô-men xoắn112
Loại động cơNam châm vĩnh cửu
Kiểu lắpKhoan
ĐiênDelrin
Chất liệu hạtDelrin
Tải trọng định mức (Lb.)112
Thứ nguyên đã rút lại (In.)10
Chiều dài rút lại10 "
Loại đinh ốctối cao điểm
Tốc độ30 In / phút
Chiều dài đột quỵ5.9 "
Bảo vệ nhiệtKhông
Ống dịchAluminium
Du lịch5.9 "
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483405010
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tín hiệu phản hồi (Không)
  • Vật liệu hướng dẫn con dấu (Delrin)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiMax. Mô-men xoắnChiều dài rút lạiTốc độDu lịchđiện ápGiá cả
DUFF-NORTON LT225-1-200 Bộ truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 In / phút7.9 "12 VDC€148.33
DUFF-NORTON LT100-2-300 Bộ truyền động tuyến tính 24vdc Du lịch 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 In / phút11.8 "24 VDC€162.30
DUFF-NORTON LT100-2-100P Bộ truyền động 24vdc Du lịch 3.9 inch | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 In / phút3.9 "24 VDC€166.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-150 Bộ truyền động tuyến tính 24vdc Du lịch 5.9 In
€140.58 /đơn vị