Duff-norton 465401c | Khuỷu tay quay 3/4 Inch Npt Ss | 1cvh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUFF-NORTON 465401C Khớp quay 3/4 inch Npt Ss

Trong kho
Khoản mục: AA9FBR Model: 465401CTham chiếu chéo: 1CVH1
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
€15.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp quay
Kết nốiNPT
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép750 PSI cho nước, 120 PSI cho hơi, 100 PSI cho dầu nóng
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F đối với nước, 350 độ F đối với hơi nước, 395 độ F đối với dầu nóng
Kích thước máy3 / 4 "
Ống ngoài Dia.1 / 8 "
UPC994142233009

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyỐng ngoài Dia.Giá cả
DUFF-NORTON 465408C Khớp quay 1/2 inch Npt Ss | AA9FBQ 1CVG9 465408C1 / 2 "1 / 8 "€15.61
DUFF-NORTON 465411C Khớp quay 1 inch Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "€15.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUFF-NORTON 465401C Khớp quay 3/4 inch Npt Ss
€15.61 /đơn vị