DUCTMATE Con dấu lót GRSLS5 5 gal. Màu đen
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chất lót lót |
Loại keo | Sealant |
Giờ nộp đơn | Không xác định |
Căn cứ | polyurethane |
Màu | Đen |
Họ màu | Người da đen |
Container | thùng đựng nước |
Thời gian khô | 10 đến 20 phút. |
Điểm sáng | Không xác định |
Để sử dụng trên | Kim loại |
Chữa khỏi hoàn toàn | 1 ngày |
Hiệu suất Temp. Phạm vi | 40 độ đến 90 độ F |
Kích thước máy | 5 gal. |
Trọng lượng riêng | 1.14 |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.