Ductmate Grr8p6pga26 | Đường kính 8x6 inch. Máy đo 26 | 6ekk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 Inch Đường kính 26 Máy đo | AE8NTQ 6EKK9

DUCTMATE GRR8P6PGA26 Đường kính 8 inch 6 x 26 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8NTQ phần: GRR8P6PGA26Tham chiếu chéo: 6EKK9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€25.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính8 "x6"
Kích thước ống8 "x6"
Đánh giá26
Chiều cao6"
Đường kính đầu vào8"
Vật chấtThép
Đường ra.6"
Mức áp suất3 "WG
Kiểugiảm
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS7306901000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: niêm phong trước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMức áp suấtSơn phủđường kínhKiểuChiều rộngKích thước ốngĐánh giáChiều caoGiá cả
Bộ Giảm Tốc DUCTMATE GRR8P4PGA26 Lắp Đường Kính 8 x 4 Inch 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGMạ kẽm8 "x4"giảm8"8 "x4"267.5 "€20.09
DUCTMATE GRR12P8PGA26 Đường kính 12 x 8 inch Bộ giảm tốc 26 thước đo | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGMạ kẽm12 "x8"giảm12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 Bộ giảm tốc 14 thước đo đường kính 10 x 24 inch | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGMạ kẽm14 "x10"giảm14 "14 "x10"248"€47.09
DUCTMATE GRMD75GAK Ống Thoát Ẩm 3/4 Trong | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGMạ kẽm / Chrome3 / 4 "Thoát ẩm3.5 "--2"€81.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRR8P6PGA26 Đường kính 8 inch 6 x 26 inch
€25.21 /đơn vị