vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRR10P8PGA24 Bộ giảm tốc ống chụp đường kính 10 x 8 inch Đường kính 24 thước đo | AE8NUC 6EKN0

DUCTMATE GRR10P8PGA24 Bộ giảm tốc ống chụp đường kính 10 x 8 inch Đường kính 24 thước đo

Trong kho
Khoản mục: AE8NUC phần: GRR10P8PGA24Tham chiếu chéo: 6EKN0
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
€39.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính10'x8 "
Kích thước ống10'x8 "
Đánh giá24
Chiều cao6.5 "
Đường kính đầu vào10 "
Vật chấtThép
Đường ra.8"
Mức áp suất3 "WG
Kiểugiảm
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7306901000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: niêm phong trước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngĐánh giáChiều caoĐường kính đầu vàoĐường ra.Chiều rộngGiá cả
DUCTMATE GRR6P4PGA26 Đường kính 6 x 4 inch Bộ giảm tốc ống chụp 26 thước đo | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"€20.82
DUCTMATE GRR12P10PGA26 Đường kính 12 x 10 inch Bộ giảm tốc ống chụp 26 thước đo | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "€30.74
DUCTMATE GRR14P8PGA26 Đường kính 14 x 8 inch Bộ giảm tốc ống chụp 26 thước đo | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "€67.06
DUCTMATE GRR14P10PGA26 Đường kính 14 x 10 inch Bộ giảm tốc ống chụp 26 thước đo | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "€34.70
DUCTMATE GRR14P12PGA26 Đường kính 14 x 12 inch Bộ giảm tốc ống chụp 26 thước đo | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "€34.47
DUCTMATE GRR6P4PGA24 Bộ giảm tốc ống chụp đường kính 6 x 4 inch Đường kính 24 thước đo | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"€22.47
DUCTMATE GRR8P6PGA24 Bộ giảm tốc ống chụp đường kính 8 x 6 inch Đường kính 24 thước đo | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"€33.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRR10P8PGA24 Bộ giảm tốc ống chụp đường kính 10 x 8 inch Đường kính 24 thước đo
€39.47 /đơn vị