Ductmate Grqs10ga | Đầu nối ống nối 10 In | 6pgc0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phù hợp với tay áo kết nối DUCTMATE GRQS10GA 10 In | AF2AEH 6PGC0

DUCTMATE Phù hợp với tay áo đầu nối GRQS10GA 10 In

Trong kho
Khoản mục: AF2AEH phần: GRQS10GATham chiếu chéo: 6PGC0
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
€57.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính10 "
Kích thước ống10 "
Đánh giá24
Chiều cao10 "
Đường kính đầu vào10 "
Chiều dài3.5 "
Vật chấtVòng đệm thép / Polyethylene
Đường ra.10 "
Mức áp suất30 "WG
KiểuBao tay kết nối
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Tự niêm phong, áp suất cao, có thể điều chỉnh, không có chốt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngChiều caoĐường kính đầu vàoĐường ra.Chiều rộngGiá cả
Tay áo kết nối DUCTMATE GRQS3GA Phù hợp 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€41.07
Lắp tay áo kết nối DUCTMATE GRQS4GA 4 In | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€43.56
Tay áo kết nối DUCTMATE GRQS5GA Phù hợp 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€45.71
Ống tay kết nối DUCTMATE GRQS6GA Phù hợp 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€48.20
Phù hợp với tay áo kết nối DUCTMATE GRQS7GA 7 In | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"€50.35
Phù hợp với tay áo kết nối DUCTMATE GRQS8GA 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€52.80
Tay áo kết nối DUCTMATE GRQS9GA Phù hợp 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€54.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE Phù hợp với tay áo đầu nối GRQS10GA 10 In
€57.38 /đơn vị