Ductmate Gdri161236ga | Ống tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | 29vj80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRDRI161236GA Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich | AH2MHE 29VJ80

DUCTMATE GRDRI161236GA Ống tròn cách điện kiểu Sandwich

Trong kho
Khoản mục: AH2MHE phần: GRDRI161236GATham chiếu chéo: 29VJ80
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
€385.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich
Chiều cao cửa12.375 "
Chiều rộng cửa16.5 "
Kết thúcMạ kẽm
Bản lềKhông áp dụng
Vật chấtThép
Chiều cao mở thô11-7 / 16 "
Chiều rộng mở thô15-3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Nhiệt độ. Phạm viTối đa 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)42.55
Chiều rộng tàu (cm)32.39
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bán kính ống dẫn: 33 "đến 36"

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cửaChiều rộng cửaMụcGiá cả
DUCTMATE GRDRI846GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Cửa ra vào tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€113.26
DUCTMATE GRDRI849GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€113.26
DUCTMATE GRDRI12811GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€184.09
DUCTMATE GRDRI12814GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€156.48
DUCTMATE GRDRI12816GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€160.06
DUCTMATE GRDRI12818GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€156.48
DUCTMATE GRDRI12820GA Ống gió tròn cách nhiệt kiểu Sandwich | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Ống tròn cách nhiệt kiểu bánh sandwich€160.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRDRI161236GA Ống tròn cách điện kiểu Sandwich
€385.82 /đơn vị