Ductmate Grdci12ga | Cửa thông ống dẫn nước tròn 13 inch | 6pgc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRDCI12GA Cửa làm sạch ống dẫn tròn 13 inch | AF2AEQ 6PGC7

DUCTMATE Cửa ra vào làm sạch ống dẫn GRDCI12GA Vòng 13 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2AEQ phần: GRDCI12GATham chiếu chéo: 6PGC7
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
€88.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa ra vào
Chiều cao cửa13 "
Chiều rộng cửa13 "
Kết thúcMạ kẽm
Bản lềKhông áp dụng
ChốtHình thu nhỏ
Vật chấtThép
Chiều cao mở thô12 "
Chiều rộng mở thô12 "
Hình dạngThông tư
Nhiệt độ. Phạm viTối đa 200 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cửaChiều rộng cửaKết thúcBản lềChốtHình dạngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH6GA Chiều cao 6 inch được gắn Chiều rộng 6 inch | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€32.42
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH8GA Chiều cao 8 inch Chiều rộng 8 inch được gắn viền | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€38.89
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH10GA Chiều cao 10 inch Chiều rộng 10 inch Chiều rộng Tab-inch | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€46.41
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH12GA Chiều cao 12 inch Chiều rộng 12 inch được gắn viền | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€53.06
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH14GA Chiều cao 14 inch Chiều rộng 14 inch được gắn viền | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€57.04
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH16GA Chiều cao 16 inch Chiều rộng 16 inch Chiều rộng tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€76.90
Cửa ra vào DUCTMATE GRFDH18GA Chiều cao 18 inch Chiều rộng 18 inch Chiều rộng Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "Mạ kẽmNhập tabCam đơnSquareTối đa 175 độ€85.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE Cửa ra vào làm sạch ống dẫn GRDCI12GA Vòng 13 inch
€88.16 /đơn vị