vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRAE590GA26 Ống Nối Khuỷu 90 Độ 5 Trong | AF2AEY 6PGD4

DUCTMATE GRAE590GA26 Phù hợp ống dẫn 90 độ Khuỷu tay 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2AEY phần: GRAE590GA26Tham chiếu chéo: 6PGD4

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính5"
Kích thước ống5"
Đánh giá26
Chiều cao6.75 "
Đường kính đầu vào5"
Vật chấtThép
Đường ra.5"
Mức áp suất3 "WG
Kiểu90 độ khuỷu tay
Chiều rộng6.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Có thể điều chỉnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngĐánh giáChiều caoĐường kính đầu vàoĐường ra.Chiều rộngGiá cả
DUCTMATE GRAE790GA26 Ống nối khuỷu 90 độ 7 inch | AF2AEZ 6PGD5 GRAE790GA267"7"269"7"7"9"€12.01
DUCTMATE GRAE990GA26 Ống nối khuỷu 90 độ 9 In | AF2AFA 6PGD6 GRAE990GA269"9"2611 "9"9"11 "€18.27
DUCTMATE GRAE590GA24 Ống Nối Cút 90 Độ 5 Trong | AF2AFB 6PGD7 GRAE590GA245"5"246.75 "5"5"6.75 "€16.52
DUCTMATE GRAE790GA24 Ống nối khuỷu 90 độ 7 inch | AF2AFC 6PGD8 GRAE790GA247"7"249"7"7"9"€18.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRAE590GA26 Phù hợp ống dẫn 90 độ Khuỷu tay 5 inch
€9.83 /đơn vị