Drossbach Db07lndb-xỉu | Ống Nylon 1/4 Inch 100 Feet | 25d274 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DROSSBACH DB07LNDB-Ống nylon 1/4 inch 100 feet | AB8CVW 25D274

DROSSBACH DB07LNDB-Dross Tubing Nylon 1/4 inch 100 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8CVW phần: DB07LNDB-DrossTham chiếu chéo: 25D274

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€55.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTubing Split-Loom Tubing
MàuĐen
Bên trong Dia.0.256-0.276 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Kích thước danh nghĩa1 / 4 "
Bên ngoài Dia.0.373-0.398 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 300 độ
Chiều dày.004-.060

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)34.04
Mã HS3926909980
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtKích thước danh nghĩaBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Ống 1/4 inch Id 3200 Feet | AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266 "3200ft.polyethylene1 / 4 "0.372-0.400 "-40 đến 200 độ.004-.067€562.14
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Ống 3/8 inch Id 1900 Feet | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900ft.polyethylene3 / 8 "0.496-0.526 "-40 đến 200 độ.005-.075€368.21
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Ống dệt tách đôi, 1100 Ft, 1/2 In ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516 "1100ft.polyethylene1 / 2 "0.664-0.700 "-40 đến 200 độ.005-.094€295.89
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Ống 5/8 inch Id 800 Feet | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800ft.polyethylene5 / 8 "0.802-0.837 "-40 đến 200 độ.005-.099€233.43
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Ống 3/4 inch Id 550 Feet | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550ft.polyethylene3 / 4 "0.950-0.989 "-40 đến 200 độ.005-.118€185.78
DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Ống 1 inch Id 300 Feet | AB8CVF 25D260 100PEBSX0000XZS1.02-1.069 "300ft.polyethylene1"1.251-1.304 "-40 đến 200 độ.006-.117€170.13
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Ống 1 1/4 inch Id 250 Feet | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257 "250ft.polyethylene1.25 "1.446-1.5 "-40 đến 200 độ.006-.123€181.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DROSSBACH DB07LNDB-Dross Tubing Nylon 1/4 inch 100 Feet
€55.16 /đơn vị