Driv-lok U39710.025.0150 | Pin có rãnh A Kẽm 1 1/2 X 0.26 - Pk10 | 2uhj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK U39710.025.0150 Chốt có rãnh, Kẽm, Kích thước 1-1/2 X 0.26, 10Pk | AC3LEH 2UHJ6

DRIV-LOK U39710.025.0150 Chốt có rãnh, A Kẽm, Kích thước 1-1/2 X 0.26, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC3LEH phần: U39710.025.0150Tham chiếu chéo: 2UHJ6
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
€13.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim có rãnh
Kết thúcZinc
Dia cuối lớn.0.263 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung+/- 0.0025 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể1.5 "
Độ cứng RockwellB85
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)54,000
Độ bền cắt đơn (PSI)64,000
Dia cuối nhỏ.0.250 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.003 "
KiểuLoại A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK U39710.025.0150 Chốt có rãnh, A Kẽm, Kích thước 1-1/2 X 0.26, 10Pk
€13.16 /đóng gói