Driv-lok Sltp4372000cp | Chốt lò xo có rãnh 7/16 X 2 L - Pk10 | 5bu55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK SLTP4372000CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 7/16 X 2, 10Pk | AE3BMF 5BU55

DRIV-LOK Chân cắm lò xo có rãnh SLTP4372000CP, Kích thước 7/16 X 2, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3BMF phần: SLTP4372000CPTham chiếu chéo: 5BU55
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
€25.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.448-0.459 "
đường kính vát0.43 "
Chiều dài vát mép (Tối đa)0.095 "
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)0.017 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)19,800 Lbs.
Kết thúcĐam mê
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)0.437-0.445 "
Dung sai chiều dài+/- 0.020 "
Vật chất420 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa7 / 16 "
Chiều dài tổng thể2"
Độ cứng RockwellRC43-52
Kiểurãnh
Chiều dày0.077 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)đường kính vátChiều dài vát mép (Tối đa)Chiều dài vát mép (Tối thiểu)Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúcPhù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)Dung sai chiều dàiGiá cả
DRIV-LOK SLTP0620187CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1/16 X 3/16, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 Lbs.Đam mê0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK Chân cắm lò xo có rãnh SLTP4372000CP, Kích thước 7/16 X 2, 10Pk
€25.82 /đóng gói