Driv-lok Gg1560500g2zn | Pin có rãnh G Kẽm 1/2 X 0.166d - Pk25 | 2yaj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Chốt có rãnh, G Kẽm, 1/2 Chiều dài X Độ sâu 0.166, 25Pk | AC4ALC 2YAJ3

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Chốt có rãnh, G kẽm, 1/2 Chiều dài X Chiều sâu 0.166, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AC4ALC phần: GG1560500G2ZNTham chiếu chéo: 2YAJ3
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
€15.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim có rãnh
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)2300
Kết thúcZinc
Dia cuối lớn.0.166 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung+/- 0.0015 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Độ cứng RockwellB85
Dia cuối nhỏ.0.156 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.002 "
KiểuLoại G

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Chốt có rãnh, G kẽm, 1/2 Chiều dài X Chiều sâu 0.166, 25Pk
€15.50 /đóng gói