<span Class='notranslate'>Driv-lok </span> Ga3121000g2zn | Grooved Pin A Zinc 1 X 0.329 - Pk25 | 2uhj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk | AC3LEJ 2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AC3LEJ Model: GA3121000G2ZNTham chiếu chéo: 2UHJ8
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
€37.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim có rãnh
Kết thúcZinc
Dia cuối lớn.0.329 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung+/- 0.0025 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể1"
Độ cứng RockwellB85
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)54,000
Độ bền cắt đơn (PSI)64,000
Dia cuối nhỏ.0.312 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.004 "
KiểuLoại A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk
€37.89 /đóng gói