<span Class='notranslate'>Dranetz </span> Es230s5ae | Digital Panel Meter Power And Energy | 2nyf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy

Trong kho
Khoản mục: AC2XWY Model: ES230S5AETham chiếu chéo: 2NYF8
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
€2,780.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu46mm
Giao diệnMultiline Red LED
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị9999
phù hợp1/4 DIN, 96 x 96mm Opening, Din Rail
Dải đầu vào3 Phase or 1 Phase, Line to Neutral 290 V, Line to Line 500 VAC
Giao thứcFront Keypad, Ethernet, Modbus
Gắn kết1/4 DIN or Panel
NEMA Đánh giáIP66
Đầu ra2 Digital (Alarm or Pulse)
Yêu cầu nguồn điện85 to 253 V AC/DC, 45 to 400 Hz
Phong cáchA230s
RMS đích thực
KiểuPower, Energy, Voltage, Current and Harmonics
Dùng với5 Amp Current Transformers

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8479899899
Quốc giaSZ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy
€2,780.59 /đơn vị