Dranetz Dranflex 6000xl/24 | Kẹp Ac Trên Đầu Dò Dòng Điện 60/600/6000a | 4dzy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRANETZ DRANFLEX 6000XL / 24 Ac Kẹp trên đầu dò hiện tại 60/600 / 6000a | AD7EWW 4DZY4

DRANETZ Kẹp DRANFLEX 6000XL / 24 Ac trên đầu dò hiện tại 60/600 / 6000a

Trong kho
Khoản mục: AD7EWW phần: DRANFLEX 6000XL / 24Tham chiếu chéo: 4DZY4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,633.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp AC trên đầu dò hiện tại
Đáp ứng tần số AC10 Hz đến 10 kHz
tính chính xác+/- 1% đọc
dòng điện xoay chiều60/600 / 6000A
Loại kết nốiDranetz TR Phong cách
Hàm công suất7-1 / 2 "(190mm)
Tối đa Kích thước dây dẫnLên đến 8 "
Đầu raRMS quy mô đầy đủ 1.5V
Xếp hạng an toànMÈO IV 600 V, MÈO III 1000 V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9030330040
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácdòng điện xoay chiềuLoại kết nốiHàm công suấtTối đa Kích thước dây dẫnGiá cả
DRANETZ TR-2550B Ac kẹp trên đầu dò hiện tại 1 đến 100a | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+ /-2%1 đến 100AĐầu nối Dranetz Hypertronics0.6 "(15mm)Tải Tập 350€461.40
DRANETZ TR-2501B Ac kẹp trên đầu dò hiện tại 100ma đến 1.2a | AD7EWN 4DZX2 TR-2501B+ /-1.5%100mA đến 1.2AĐầu nối Dranetz Hypertronics0.6 "(15mm)Tải Tập 350€1,020.84
DRANETZ TR-2530B Ac kẹp trên đầu dò hiện tại 20 đến 300a | AD7EWP 4DZX3 TR-2530B+ /-1.5%20 đến 300AĐầu nối Dranetz Hypertronics2.1 "(54mm)Tải Tập 2500€1,104.80
DRANETZ TR-2540B Ac kẹp trên đầu dò hiện tại 10 đến 1000a | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+ /-1.5%10 đến 1000AĐầu nối Dranetz Hypertronics2.1 "(54mm)Tải Tập 2500€879.44
DRANETZ TR-2520B kẹp Ac trên đầu dò hiện tại 100 đến 3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+ /-1.5%100 đến 3000AĐầu nối Dranetz Hypertronics2.8 "(72mm)Tải Tập 2500€1,424.88
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 36 Ac kẹp trên đầu dò hiện tại 30/300 / 3000a | AD7EWU 4DZY2 DRANFLEX 3000XL / 36+/- 1% đọc30/300 / 3000ADranetz TR Phong cách11-1 / 2 "(292mm)Lên đến 11 "€1,428.50
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 48 Ac Kẹp trên đầu dò hiện tại 30/300 / 3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% đọc30/300 / 3000ADranetz TR Phong cách15 "(381mm)Lên đến 17 "€1,621.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRANETZ Kẹp DRANFLEX 6000XL / 24 Ac trên đầu dò hiện tại 60/600 / 6000a
€1,633.17 /đơn vị