DORMONT Đầu nối nước W50BP2Q48, Đường kính bên trong 1/2 inch, Chiều dài 48 inch, 2 chiều
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối nước |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ bện |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Chiều dài | 48 " |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Outer Chất liệu | PVC |
Kết nối đầu ra | Kết nối nhanh |
Vật liệu ống | Thép không gỉ bện |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ren đầu vào | Chiều dài | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W37B48 | - | 3 / 8 " | - | 48 " | - | €188.64 | RFQ
| |
W37B 60 | - | 3 / 8 " | - | 60 " | - | €256.24 | RFQ
| |
W37B 72 | - | 3 / 8 " | - | 72 " | - | €286.42 | RFQ
| |
W37B2Q 60 | - | 3 / 8 " | - | 60 " | Kết nối nhanh | €405.11 | RFQ
| |
W37BP 48 | - | 3 / 8 " | - | 48 " | - | €303.37 | RFQ
| |
W37BP 36MM | Chủ đề nam | 3 / 8 " | NPT | 36 " | Chủ đề nam | €258.17 | RFQ
| |
W37BP 72 | - | 3 / 8 " | - | 72 " | - | €406.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.