Dormont T4-kit-12 | Bộ Ống Flex Pilot 1/4 X 12 Inch 28200 Btu | 18d846 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMONT T4-KIT-12 Bộ Ống Flex Thí Điểm 1/4 x 12 Inch 28200 Btu | AA8FRB 18D846

DORMONT T4-KIT-12 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 12 inch 28200 Btu

Trong kho
Khoản mục: AA8FRB phần: T4-KIT-12Tham chiếu chéo: 18D846
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
€52.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ống dẫn khí
Btu28,200
Kết nối1 / 4 "
Dòng kết nối (Btu)28,200
Chiều dài12 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8307906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
DORMONT T4-KIT-18 Bộ Ống Flex Pilot 1/4 x 18 Inch 25000 Btu | AA8FRC 18D847 T4-KIT-1818 "€56.46
DORMONT T4-KIT-24 Bộ Ống Flex Thí Điểm 1/4 x 24 Inch 22500 Btu | AA8FRD 18D848 T4-KIT-2424 "€61.10
Bộ ống linh hoạt thí điểm DORMONT T4-KIT-30 1/4 x 30 inch 21500 Btu | AA8FRE 18D849 T4-KIT-3030 "€48.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT T4-KIT-12 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 12 inch 28200 Btu
€52.15 /đơn vị