Dormont 61-6162-30 | Đầu nối khí, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 X 1 1/4 X 30 inch, phủ nhựa PVC màu xám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối khí DORMONT 61-6162-30, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 30 inch, phủ PVC màu xám | BR3QND 0241228

DORMONT 61-6162-30 Đầu nối khí, Đường kính bên trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 30 inch, Tráng PVC xám

Trong kho
Khoản mục: BR3QND phần: 61-6162-30Tham chiếu chéo: 0241228
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
€147.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khí
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Sơn phủPVC xám nhúng nóng
Bên trong Dia.1 1 / 4 "
Chiều dài30 "
Bên ngoài Dia.1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86

Chi tiết sản phẩm:

Đầu nối khí, Đường kính bên trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 30 inch, Tráng PVC xám

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
Đầu nối khí DORMONT 61-6161-18, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 18 inch, phủ PVC màu xám | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "€207.35
RFQ
Đầu nối khí DORMONT 61-6161-24, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 24 inch, phủ PVC màu xám | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "€210.78
RFQ
Đầu nối khí DORMONT 61-6161-36, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 36 inch, phủ PVC màu xám | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "€243.64
RFQ
Đầu nối khí DORMONT 61-6162-48, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 48 inch, phủ PVC màu xám | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "€170.70
Đầu nối khí DORMONT 61-6262-60, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 60 inch, phủ PVC màu xám | BR3QPL 0241261 61-6262-60-€299.88
RFQ
Đầu nối khí DORMONT 61-6161-48, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 48 inch, phủ PVC màu xám | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-€271.72
RFQ
Đầu nối khí DORMONT 61-6162-60, Đường kính trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 inch x 1 1/4 inch, SS | BR3QPT 0241274 61-6162-6060 "€186.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT 61-6162-30 Đầu nối khí, Đường kính bên trong 1 1/4 inch, Kích thước 1 1/4 x 1 1/4 x 30 inch, Tráng PVC xám
€147.75 /đơn vị