Dormont 20c-3132-60 | Đầu nối gas 1/2 X 60 Inch Chiều dài 53200 Btu | 18d828 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối Khí DORMONT 20C-3132-60 Dài 1/2 x 60 Inch 53200 Btu | AA8FQG 18D828

DORMONT Đầu nối khí 20C-3132-60 Chiều dài 1/2 x 60 inch 53200 Btu

Trong kho
Mục: AA8FQG phần: 20C-3132-60Tham chiếu chéo: 18D828

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€42.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khí
Btu53,200
Kết nối1/2 "MIP x 1/2" FIP
Dòng kết nối (Btu)53,200
Chiều dài60 "
Vật chấtThép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)69.09
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
DORMONT 10C-3132-36 Đầu Nối Khí 3/8 x 36 Inch Dài 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132-363/8 "MIP x 3/8" FIP36 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn3 / 8 "3 / 8 "€24.19
Đầu Nối Khí DORMONT 20C-3132-48 Dài 1/2 x 48 Inch 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP48 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn1 / 2 "1 / 2 "€30.92
Đầu nối khí DORMONT 20C-3122-60 1/2 x 60 Inch Chiều dài 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP60 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn1 / 2 "1 / 2 "€39.11
Đầu Nối Khí DORMONT 30C-3232-24 Dài 1/2 x 24 Inch 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn5 / 8 "1 / 2 "€24.48
Đầu Nối Khí DORMONT 30C-3131-36 Dài 1/2 x 36 Inch 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP36 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn5 / 8 "1 / 2 "€28.32
Đầu Nối Khí DORMONT 30C-4242-48 Dài 3/4 x 48 Inch 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn5 / 8 "3 / 4 "€35.11
Đầu Nối Khí DORMONT 30C-3131-60 Dài 1/2 x 60 Inch 93 200 Btu | AA8FQQ 18D836 30C-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP60 "Thép không gỉ với Lớp phủ vàng an toàn5 / 8 "1 / 2 "€55.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT Đầu nối khí 20C-3132-60 Chiều dài 1/2 x 60 inch 53200 Btu
€42.49 /đơn vị