DORMONT Đầu nối khí 20A-5858-22FP, Đường kính bên trong 3/8 inch, Đai ốc đốt 1/2 inch, Chiều dài 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khí |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Sơn phủ | Màu đen hiển thị thấp |
Bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài | 22 " |
Bên ngoài Dia. | 1 / 2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
20A-2131V4KIT-TS-24B | 24 " | €201.68 | RFQ
| |
20A-3132-30 | 30 " | €28.79 | RFQ
| |
20A-3131-30 | 30 " | €28.79 | RFQ
| |
20A-2131-36 | 36 " | €31.56 | RFQ
| |
20A-2122-18 | 18 " | €22.55 | RFQ
| |
20A-2131-12 | 12 " | €18.88 | RFQ
| |
20A-3122-12 | 12 " | €18.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.