Dormont 20-3132-48 | Đầu nối khí 48 In | 1px48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMONT 20-3132-48 Đầu nối khí 48 In | AB2YYX 1PX48

DORMONT 20-3132-48 Đầu nối khí 48 In

Trong kho
Khoản mục: AB2YYX phần: 20-3132-48Tham chiếu chéo: 1PX48
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
€32.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khí
Btu60,500
Kết nối1/2 "MIP x 1/2" FIP
Dòng kết nối (Btu)60,500
Chiều dài48 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)122.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
Đầu nối khí DORMONT 30-4242-48 48 In | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "€42.32
DORMONT 20-3122-48 Đầu nối khí 48 Inch | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "€36.86
DORMONT 30-3131-48 Đầu nối khí 48 Inch | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€39.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT 20-3132-48 Đầu nối khí 48 In
€32.90 /đơn vị