Dormont 20-3122-60 | Đầu nối gas 60 inch | 3vu95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMONT 20-3122-60 Đầu Nối Khí 60 Inch | AD2XDC 3VU95

DORMONT 20-3122-60 Đầu nối khí 60 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD2XDC phần: 20-3122-60Tham chiếu chéo: 3VU95
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
€42.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khí
Btu53,200
Kết nối1/2 "MIP x 3/8" FIP
Dòng kết nối (Btu)53,200
Chiều dài60 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "x 3 / 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)73.66
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
DORMONT 20-3132-60 Đầu Nối Khí 60 Inch | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€43.40
Đầu Nối Khí DORMONT 30-3142-60 60 Inch | AD2XDD 3VU96 30-3142-60MIP x FIP5 / 8 "1/2 x 3/4 "€44.18
Đầu Nối Khí DORMONT 30-3131-60 60 Inch | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€43.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT 20-3122-60 Đầu nối khí 60 Inch
€42.51 /đơn vị