DORMONT Đầu nối khí 10C-2132-24, Đường kính bên trong 1/4 inch, Kích thước 3/8 inch x 1/2 inch, Chiều dài 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khí |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Sơn phủ | Lớp phủ màu vàng lá chắn an toàn |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài | 24 " |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
10C-2222-18 | 18 " | €19.38 | RFQ
| |
10C-9898-46FP | 46 " | €27.47 | RFQ
| |
10C-2122-18 | 18 " | €19.38 | RFQ
| |
10C-2132-12 | 12 " | €16.80 | RFQ
| |
10C-2222-24 | 24 " | €20.73 | RFQ
| |
10C-3131-48 | 48 " | €33.29 | RFQ
| |
10C-2222-60 | 60 " | €39.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.