DORMONT Đầu nối khí 10-2222-36, Đường kính bên trong 1/4 inch, Kích thước 3/8 inch x 3/8 inch, Chiều dài 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khí |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài | 36 " |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
10-3131-12 | 12 " | €15.86 | RFQ
| |
10-3232-18 | 18 " | €18.25 | RFQ
| |
10-2131-18 | 18 " | €18.25 | RFQ
| |
10-3132-18 | 18 " | €18.25 | RFQ
| |
10-2121-24 | 24 " | €19.59 | RFQ
| |
10-3122-24 | 24 " | €19.59 | RFQ
| |
10-2122-30 | 30 " | €21.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.