Dormer A9771/4 | Mũi khoan mở rộng 1/4 inch Kích thước 275mm Oal | 38ga59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMER A9771/4 Mũi Khoan Nối Dài 1/4 Inch Size 275mm OAL | AH8BWE 38GA59

DORMER Máy khoan mở rộng A9771 / 4 Kích thước 1/4 inch 275mm OAL

Trong kho
Khoản mục: AH8BWE phần: A9771 / 4Tham chiếu chéo: 38GA59
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
€60.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2500
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan1 / 4 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo190mm
Danh sách sốA977
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể275mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)26.3
Chiều rộng tàu (cm)1.37
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
DORMER A9771/16 Mũi Khoan Nối Dài 1/16 Inch Size 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Inch phân số100mm150mm€84.12
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9774.0X220 4.0 Inch Size 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metric150mm220mm€42.45
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9776.0X260 6.0 Inch Size 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metric180mm260mm€67.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan mở rộng A9771 / 4 Kích thước 1/4 inch 275mm OAL
€60.27 /đơn vị