<span Class='notranslate'>Dormer </span> A92121/64 | Screw Machine Drill 0.328 21/64 Inch 43 A921 | 38fw11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Khoan Bắt Vít DORMER A92121/64 0.328 21/64 Inch 43 A921 | AH8BAX 38FW11

DORMER Máy khoan trục vít A92121/64 0.328 21/64 inch 43 A921

Trong kho
Khoản mục: AH8BAX phần: A92121 / 64Tham chiếu chéo: 38FW11
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
€31.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3281
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan21 / 64 "
Kết thúcAlCrN
Chiều dài sáo43mm
LớpHeavy Duty
Danh sách sốA921
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể75mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm không theo quy ước
Chân Địa.21 / 64 "
Kích thước bao gồm21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.4
Chiều dài tàu (cm)9.3
Chiều rộng tàu (cm)1.5
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9218.7 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425metric40mm84mm8.70mm8.70mm€32.42
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9219.3 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23 A9219.30.3661metric40mm84mm9.30mm9.30mm€42.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan trục vít A92121/64 0.328 21/64 inch 43 A921
€31.76 /đơn vị