Dormer A9203/32 | Máy Khoan Trục Vít 0.0937 3/32in | 38fr80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9203/32 0.0937 3/32In | AH8ARA 38FR80

DORMER Máy khoan trục vít A9203/32 0.0937 3/32In

Trong kho
Khoản mục: AH8ARA phần: A9203 / 32Tham chiếu chéo: 38FR80
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
€4.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.0938
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan3 / 32 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo19mm
LớpHeavy Duty
Danh sách sốA920
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể41mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm không theo quy ước
Chân Địa.3 / 32 "
Kích thước bao gồm3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.9
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)1.1
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9201.25 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492metric1mm30mm1.25mm1.25mm€6.79
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9201.4 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551metric1mm32mm1.40mm1.40mm€8.22
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9201.55 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610metric10mm34mm1.55mm1.55mm€6.04
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9201/16 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 A9201 / 160.0626Inch phân số16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€4.97
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9205/64 0.078 5/64In | AH8AQT 38FR73 A9205 / 640.0781Inch phân số17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "€4.59
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9202.35 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925metric14mm43mm2.35mm2.35mm€8.05
Máy Khoan Bắt Vít DORMER A9207/64 0.1094 7/64In A920 | AH8ARF 38FR86 A9207 / 640.1094Inch phân số21mm46mm7 / 64 "7 / 64 "€4.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan trục vít A9203/32 0.0937 3/32In
€4.48 /đơn vị