Dormer A90111/32 | Mũi khoan Jobber 11/32 Inch phủ Alcrn A901 | 38fr01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 Inch Phủ AlCrN A901 | AH8AMW 38FR01

DORMER A90111/32 Mũi khoan Jobber 11/32 Inch được phủ AlCrN A901

Trong kho
Khoản mục: AH8AMW phần: A90111 / 32Tham chiếu chéo: 38FR01
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
€18.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.3438
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan11 / 32 "
Kết thúcAlCrN
Chiều dài sáo87mm
Danh sách sốA901
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể121mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.4
Chiều dài tàu (cm)14.2
Chiều rộng tàu (cm)3.4
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
DORMER A9011/16 Mũi Khoan Jobber 1/16 Inch Phủ AlCrN A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Inch phân số22mm48mm1 / 16 "€5.92
DORMER A9014.2 Mũi khoan Jobber 4.20mm Phủ AlCrN A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metric43mm75mm4-13 / 64 "€11.37
DORMER A9015.3 Mũi khoan Jobber 5.30mm Phủ AlCrN A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metric52mm86mm5-19 / 64 "€7.21
DORMER A9017.0 Mũi khoan Jobber 7.00mm Phủ AlCrN A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756metric69mm109mm7"€12.39
DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm Phủ AlCrN A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metric108mm160mm14 "€62.86
DORMER A9019/16 Mũi khoan Jobber 9/16 inch Phủ AlCrN A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Inch phân số122mm168mm9 / 16 "€59.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER A90111/32 Mũi khoan Jobber 11/32 Inch được phủ AlCrN A901
€18.36 /đơn vị