Dormer A90018.5 | Mũi khoan Jobber 18.5mm Bright A900 | 38fp01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan DORMER A90018.5 Jobber 18.5mm Bright A900 | AH8AHP 38FP01

DORMER A90018.5 Mũi khoan cắt công việc 18.5mm A900 sáng

Trong kho
Khoản mục: AH8AHP Mẫu: A90018.5Tham chiếu chéo: 38FP01

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€62.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.7283
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan18.50mm
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo135mm
Danh sách sốA900
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể198mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.18.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)4.8
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
DORMER A9001.1 Mũi Khoan Jobber 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433metric14mm36mm1-7 / 64 "€4.83
DORMER A9002.5 Mũi Khoan Jobber 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metric30mm57mm2.5 "€3.48
DORMER A9003.0 Mũi khoan Jobber 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metric33mm61mm3"€2.27
DORMER A9005.5 Mũi khoan Jobber 5.50mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metric57mm93mm5.5 "€4.74
DORMER A9006.5 Mũi khoan Jobber 6.50mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metric63mm101mm6.5 "€5.67
DORMER A9006.8 Mũi khoan Jobber 6.80mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metric69mm109mm6-51 / 64 "€6.06
DORMER A9008.0 Mũi khoan Jobber 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metric75mm117mm8"€7.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER A90018.5 Mũi khoan cắt công việc 18.5mm A900 sáng
€62.83 /đơn vị