vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh khoan DORIAN TPBN08-2 Tpbn08-2 Bên phải 0.59 In | AD4LNV 41T504

DORIAN TPBN08-2 Thanh nhàm chán Tpbn08-2 Bên phải 0.59 In

Trong kho
Khoản mục: AD4LNV phần: TPBN08-2Tham chiếu chéo: 41T504

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€110.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Hướng cắtTay Phải
Vòng tròn nội tiếp0.25 "
Chèn vítTS-25.45-6M2
Chèn hình dạngTam giác tích cực
Chèn kích thướcTPGH-21.51
Chèn độ dày0.093 "
Góc nhìn0 Degrees
Vật chấtThép
Tối đa Chiều sâu2"
Min. Chán0.59 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể6"
ChânTròn
Chân Địa.0.5 "
Phong cáchTPBN08-2
KiểuThép tiêu chuẩn
Chiều rộng bù đắp0.287 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Thanh móc lỗ Dorian TPBN08-2 là dụng cụ cắt một mũi sử dụng hạt dao để định cỡ, gia công thô và hoàn thiện mặt trong của các lỗ khoan hoặc đúc. Nó có thể dễ dàng được gắn vào máy tiện hoặc máy tiện và đứng yên trong khi máy quay phôi dựa vào đầu cắt.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó sử dụng các hạt dao (TPGH & TPGB) có thể hoạt động trên các lỗ có kích thước nhỏ với đường kính lỗ tối thiểu là 0.59 inch.
  • Nó có một cào tích cực để cho phép loại bỏ vật liệu nhanh chóng và cho phép hoàn thiện sạch sẽ.
  • Hạt dao đi kèm với bộ ngắt phoi để cải thiện khả năng kiểm soát phoi và giảm lực cản cắt. Chúng được phủ TiN để giảm ma sát và mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
  • Thanh có tính năng giải phóng phoi chính xác tiên tiến cho phép khả năng móc lỗ tối đa.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Sản phẩm được làm từ gì?

A. Thanh móc lỗ Dorian được làm bằng thép hợp kim được mài chính xác, qua xử lý nhiệt để có độ cứng, độ bền kéo cao và khả năng chống ăn mòn.

H. Chức năng của vít Torx là gì?

A. Vít Torx khóa hạt dao tại chỗ để giảm trượt dụng cụ trong quá trình gia công.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhìncái kẹpVít kẹpVật chấtTối đa Chiều sâuMin. ChánPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểGiá cả
Thanh khoan DORIAN S10S-CTFPR-2 S10s-ctfpr-2 Bên phải 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DegreesHC-7SHC-7Thép2.5 "0.77 "Khóa kẹp10 "€286.07
Thanh khoan DORIAN S10M-SCLCR-2 S10m-sclcr-2 Bên phải 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Degrees--Thép2.5 "0.708 "Khóa vít6"€132.30
Thanh khoan DORIAN S10M-SDUCR-2 S10m-sducr-2 Bên phải 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Degrees--Thép2.5 "0.768 "Khóa vít6"€155.93
Thanh khoan DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 S08h-stucr-1.2-2 Bên phải 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Degrees--Thép2"0.286 "Khóa vít4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Thanh khoan S08h-stucr-1.2-3 Bên phải 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Degrees--Thép2"0.313 "Khóa vít4"€112.39
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Thanh nhàm chán S08h-stucr-1.2-4 Bên phải 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Degrees--Thép2"0.374 "Khóa vít4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Thanh nhàm chán S08h-swucr-1.2-2 Bên phải 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Degrees--Thép2"0.228 "Khóa vít4"€107.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN TPBN08-2 Thanh nhàm chán Tpbn08-2 Bên phải 0.59 In
€110.81 /đơn vị