Dorian Sfkt-75-4 | Vai công cụ khía cố định 4 3/8 Chiều dài tổng thể | 3fhf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN SFKT-75-4 Knurling Tool Shoulder Cố định 4 3/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNT 3FHF6

DORIAN SFKT-75-4 Knurling Tool Shoulder Cố định 4 3/8 Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AC9BNT phần: SFKT-75-4Tham chiếu chéo: 3FHF6
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
€478.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khía
Sức chứa5/16 "trở lên
NuôiCuối cùng
Chiều cao đầu2"
Trưởng Chiều dài1.125 "
Trưởng Width1.175 "
Chiều dài tổng thể4.375 "
Họa tiếtKim cương hoặc thẳng đến vai
ChânSquare
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều dài chân3.25 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
KiểuVai cố định
WheelHai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8466308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuChiều cao đầuTrưởng Chiều dàiTrưởng WidthChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều dài chânChiều rộng chânGiá cả
DORIAN CNC-75-6-4 Knurling Tool Định hình vai 5 1/2 Chiều dài tổng thể | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4Mô-đun CNC, Tạo hình vai2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,411.03
DORIAN CNC-100-6-4 Knurling Tool Định hình vai 6 3/4 Chiều dài tổng thể | AC9BMV 3FHD3 CNC-100-6-4Mô-đun CNC, Tạo hình vai2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,579.80
DORIAN CNC-125-6-4 Knurling Tool Định hình vai 7 1/4 Chiều dài tổng thể | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4Mô-đun CNC, Tạo hình vai2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,589.31
DORIAN SFKT-50-2 Knurling Tool Shoulder Cố định 3 3/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Vai cố định1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€456.67
DORIAN SFKT-100-4 Knurling Tool Vai Cố định 5 1/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Vai cố định2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€580.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN SFKT-75-4 Knurling Tool Shoulder Cố định 4 3/8 Chiều dài tổng thể
€478.34 /đơn vị