Dorian Sdn25axa | Công Cụ Đăng Thay Đổi Nhanh Sdn25 Lên Đến 12 In | 3cxy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công cụ DORIAN SDN25AXA Đăng Thay đổi nhanh Sdn25 Lên đến 12 In | AC8PNC 3CXY5

DORIAN Công cụ SDN25AXA Đăng thay đổi nhanh Sdn25 Lên đến 12 In

Trong kho
Khoản mục: AC8PNC phần: SDN25AXATham chiếu chéo: 3CXY5
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
€734.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết công cụ
Sức chứa1/2 đến 3/4 "
Chiều cao trung tâm1.250 "
Thứ nguyên A2.625 "
Thứ nguyên B2.5 "
Thứ nguyên C4.24 "
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.88 "
Kích thước F1.25 "
Kích thước H0
Điều chỉnh chiều cao0.875 đến 1.875 "
KhóaTích cực
Số vị trí1
Lung layLên đến 12 In.
Sợi chỉ1 / 2-20
KiểuThay đổi siêu nhanh, 2 trạm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.76
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSợi chỉSức chứaThứ nguyên AKiểuThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EGiá cả
Công cụ DORIAN SDN30BXA Đăng thay đổi nhanh Sdn30 13-15 Trong | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 đến 1 "3"Thay đổi siêu nhanh, 2 trạm2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN35CXA Toolpost Thay đổi nhanh Cxa 14-17 inch Swing | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 đến 1 "3.5 "Thay đổi siêu nhanh, 2 trạm3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
Dụng cụ DORIAN SDN40CA Thay Nhanh Ca Đu 16-20 Inch | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 đến 1-1 / 4 "4"Thay đổi siêu nhanh, 2 trạm3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN50DA Tool Post Quick Change Da 17-32 inch Swing | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Thay đổi siêu nhanh, 2 trạm4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
Công cụ DORIAN SDN60EA Đăng thay đổi nhanh Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Thay đổi siêu nhanh, 2 trạm5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
Công cụ DORIAN QITP25N Đăng Quadra Lên đến 12 In | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 đến 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4 trạm2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10
DORIAN QITP30N Công cụ Đăng Quadra 13-15 Inch Swing | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 đến 1 "3"QUADRA (R), 4 trạm3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,608.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Công cụ SDN25AXA Đăng thay đổi nhanh Sdn25 Lên đến 12 In
€734.75 /đơn vị