vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cán dao tiện DORIAN MCLNR24-4D Cnmg Mclnr24-4d Rh | AD4LVQ 41T642

DORIAN MCLNR24-4D Tiện dụng cụ Cnmg Mclnr24-4d Rh

Trong kho
Khoản mục: AD4LVQ phần: MCLNR24-4DTham chiếu chéo: 41T642

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€185.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ tiện
Số ANSIMCLNR24-4D
cái kẹpCL-20
Vít kẹpXNS-48
Hướng cắtTay Phải
Vòng tròn nội tiếp0.5 "
Chèn vítNL-46
Chèn hình dạng80 độ kim cương
Góc nhìn5 độ âm
Phong cách gắn kếtNhiều khóa
Chiều dài tổng thể6"
CàoTiêu cực
Góc cào7 Degrees
ChânSquare
Chiều cao thân1.5 "
Chiều rộng chân1.5 "
miếng chêmICSN-433
Phong cáchMCLNR24-4D
KiểuNgười giữ CNMG
Chiều rộng bù đắp2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSố ANSIcái kẹpGóc nhìnTay trái / tay phảiPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoGiá cả
Cán dao tiện DORIAN MCKNR12-4B Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BDụng cụ tiệnMCKNR12-4BCL-2015 Degrees-Nhiều khóa4.5 "Tiêu cực€108.68
Cán dao tiện DORIAN MCKNR16-4C Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CDụng cụ tiệnMCKNR16-4CCL-2015 Degrees-Nhiều khóa5"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNR16-4D Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DDụng cụ tiệnMCKNR16-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNL16-4D Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DDụng cụ tiệnMCKNL16-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNR20-4D Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DDụng cụ tiệnMCKNR20-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€128.26
Cán dao tiện DORIAN MCKNL20-4D Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DDụng cụ tiệnMCKNL20-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€128.26
Cán dao tiện DORIAN MCKNR20-5D Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DDụng cụ tiệnMCKNR20-5DCL-915 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€153.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN MCLNR24-4D Tiện dụng cụ Cnmg Mclnr24-4d Rh
€185.42 /đơn vị