Dorian Ikt-50-2 | Công cụ khía bên trong Chiều dài tổng thể 4 inch | 3fhg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN IKT-50-2 Công cụ Knurling Bên trong Chiều dài tổng thể 4 inch | AC9BPF 3FHG9

DORIAN IKT-50-2 Knurling Tool Nội bộ 4 inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AC9BPF phần: IKT-50-2Tham chiếu chéo: 3FHG9
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
€378.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khía
Sức chứa9/16 "trở lên
NuôiCuối cùng
Đầu Dia.9 / 16 "
Chiều dài tổng thể4"
Họa tiếtKim cương hoặc thẳng đến vai
ChânTròn
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều cao thân1/2
Chiều dài chân3.75 "
Kiểunội
WheelĐộc thân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8466308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐầu Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều cao thânChiều dài chânGiá cả
DORIAN IKT-75-4 Công cụ Knurling Bên trong Chiều dài tổng thể 6 inch | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "trở lên1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€453.09
DORIAN IKT-100-4 Công cụ khía bên trong Chiều dài tổng thể 8 inch | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "trở lên1-1 / 8 "8"1"17.625 "€518.99
DORIAN IKT-125-4 Công cụ Knurling Bên trong Chiều dài tổng thể 10 inch | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "trở lên1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€587.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN IKT-50-2 Knurling Tool Nội bộ 4 inch Chiều dài tổng thể
€378.93 /đơn vị