Dorian Ctapr08-2j | Cán tiện Tpg Ctapr08-2j Rh | 41t837 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cán dao tiện DORIAN CTAPR08-2J Tpg Ctapr08-2j Rh | AD4MDV 41T837

DORIAN CTAPR08-2J Tiện dao Tpg Ctapr08-2j Rh

Trong kho
Khoản mục: AD4MDV Model: CTAPR08-2JTham chiếu chéo: 41T837

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€84.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ tiện
Số ANSICTAPR08-2J
cái kẹpHC-9
Vít kẹpCS-96
Hướng cắtTay Phải
Vòng tròn nội tiếp0.25 "
Chèn hình dạngTam giác
Góc nhìn0 Degrees
Phong cách gắn kếtKhóa kẹp
Chiều dài tổng thể3.5 "
CàoNeutral
Góc cào0 Degrees
ChânSquare
Chiều cao thân0.5 "
Chiều rộng chân0.5 "
Phong cáchCTAPR08-2J
KiểuNgười giữ TPG
Chiều rộng bù đắp0.515 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSố ANSIcái kẹpGóc nhìnTay trái / tay phảiPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoGiá cả
Cán dao tiện DORIAN MCKNR12-4B Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BDụng cụ tiệnMCKNR12-4BCL-2015 Degrees-Nhiều khóa4.5 "Tiêu cực€108.68
Cán dao tiện DORIAN MCKNR16-4C Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CDụng cụ tiệnMCKNR16-4CCL-2015 Degrees-Nhiều khóa5"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNR16-4D Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DDụng cụ tiệnMCKNR16-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNL16-4D Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DDụng cụ tiệnMCKNL16-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€123.65
Cán dao tiện DORIAN MCKNR20-4D Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DDụng cụ tiệnMCKNR20-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€128.26
Cán dao tiện DORIAN MCKNL20-4D Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DDụng cụ tiệnMCKNL20-4DCL-2015 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€128.26
Cán dao tiện DORIAN MCKNR20-5D Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DDụng cụ tiệnMCKNR20-5DCL-915 Degrees-Nhiều khóa6"Tiêu cực€153.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN CTAPR08-2J Tiện dao Tpg Ctapr08-2j Rh
€84.72 /đơn vị