vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Thanh nhàm chán As-12r-adwlnl-3 Tay trái 1 In | AD4LUJ 41T611

DORIAN Thanh khoan AS-12R-ADWLNL-3 As-12r-adwlnl-3 Bên trái 1 In

Trong kho
Khoản mục: AD4LUJ phần: AS-12R-ADWLNL-3Tham chiếu chéo: 41T611
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
€419.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
cái kẹpJSLC-HPW3-L
Vít kẹpCÔNG TY CỔ PHẦN-03
Hướng cắtTay trái
Vòng tròn nội tiếp0.375 "
Chèn hình dạng80 độ Trigon Tiêu cực
Chèn kích thướcWNMG-332
Chèn độ dày0.187 "
Góc nhìn14 Degrees
Vật chấtThép
Tối đa Chiều sâu3"
Min. Chán1"
Phong cách gắn kếtKhóa cửa
Chiều dài tổng thể8"
ChânTròn
Chân Địa.0.75 "
Phong cáchAS-12R-ADWLNL-3
KiểuNước làm mát thép-Thru
Chiều rộng bù đắp0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái kẹpHướng cắtChèn hình dạngChèn kích thướcChèn độ dàyGóc nhìnPhong cáchGiá cả
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Thanh nhàm chán As-12r-adclnr-3 Bên phải 1 In | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-BTay Phải80 độ kim cương âm tínhCNMG-3220.125 "10 DegreesAS-12R-ADCLNR-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Thanh khoan As-12r-adclnl-3 Tay trái 1 In | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-BTay trái80 độ kim cương âm tínhCNMG-3220.125 "10 DegreesAS-12R-ADCLNL-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Thanh nhàm chán As-12r-adwlnr-3 Bên phải 1 In | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-RTay Phải80 độ Trigon Tiêu cựcWNMG-3320.187 "14 DegreesAS-12R-ADWLNR-3€419.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Thanh khoan AS-12R-ADWLNL-3 As-12r-adwlnl-3 Bên trái 1 In
€419.76 /đơn vị