Dorian 3shkt-100-m | Công cụ Knurling Xoay 6 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | 3fhe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN 3SHKT-100-M Knurling Tool quay 6 1/4 inch Chiều dài tổng thể | AC9BNL 3FHE9

DORIAN 3SHKT-100-M Knurling Tool quay 6 1/4 inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AC9BNL phần: 3SHKT-100-MTham chiếu chéo: 3FHE9
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
€847.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khía
Sức chứa5/16 "trở lên
NuôiCuối cùng
Chiều cao đầu2.5 "
Trưởng Chiều dài2.375 "
Trưởng Width2.375 "
Chiều dài tổng thể6.25 "
Họa tiếtKim cương hoặc thẳng không vai
ChânSquare
Chiều cao thân1"
Chiều dài chân4"
Chiều rộng chân1"
KiểuQuay vòng
Wheel6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách đến vai (In.) (0.252)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao đầuTrưởng Chiều dàiTrưởng WidthChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều dài chânChiều rộng chânGiá cả
DORIAN 3SHKT-50-D Knurling Tool Quay 4 1/8 Inch Chiều dài tổng thể | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€671.27
DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool Xoay chiều dài tổng thể 5 1/2 inch | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€757.17
DORIAN 3SHKT-125-M Knurling Tool Xoay 7 Chiều dài tổng thể 3/8 inch | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€951.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN 3SHKT-100-M Knurling Tool quay 6 1/4 inch Chiều dài tổng thể
€847.02 /đơn vị