DORAN Cân cân kiểm tra 22050CW Nền tảng thép không gỉ 50 Lb. Dung tích
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang điểm |
Chế độ ứng dụng | Cân kiểm tra với ID sản phẩm |
Sức chứa | 50 lb |
Cổng kết nối | RS-232 |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Kỹ thuật số |
Giao diện | LED |
Tốt nghiệp | 0.01 |
Chiều cao tổng thể | 19 " |
Chiều dài tổng thể | 14.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 10 " |
Vật liệu nền tảng | 304 thép không gỉ |
Đơn vị năng lượng | 115 VAC |
Cân chiều sâu bề mặt | 10 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8423810040 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Chế độ ứng dụng | Sức chứa | Vật liệu nền tảng | Đơn vị năng lượng | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Cổng kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | Kiểm tra trọng lượng | 25 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,069.17 | |
4350 | 10 " | Kiểm tra trọng lượng | 50 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,134.09 | |
4350/12 | 12 " | Kiểm tra trọng lượng | 50 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,223.80 | |
43100/12 | 12 " | Kiểm tra trọng lượng | 100 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,293.57 | |
2202CW | 10 " | Cân kiểm tra với ID sản phẩm | 2 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,289.21 | |
2205CW | 10 " | Cân kiểm tra với ID sản phẩm | 5 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,293.57 | |
22010CW | 10 " | Cân kiểm tra với ID sản phẩm | 10 lb | 304 thép không gỉ | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,223.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.