Dominion Faucets 77-9108 | Vòi Chậu 1/2 Inch Ips Wall 2 Cứng | 40xc56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI DOMINION 77-9108 Vòi chậu 1/2 inch IPS Wall 2 cứng nhắc | AH9QLX 40XC56

DOMINION FAUCETS 77-9108 Vòi chậu 1/2 inch IPS Wall 2 cứng

Trong kho
Khoản mục: AH9QLX Mẫu: 77-9108Tham chiếu chéo: 40XC56
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
€262.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi rửa tiện ích
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối1/2 "IPS
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng8.16 gpm
Loại xử lýLever
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm8"
Kiểu lắpTường
Số tay cầm2
Số lượng lỗ2
Hình dạngSảnh
Chiều dài vòi8"
Loại vanNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngTốc độ dòngLoại xử lýChiều dài vòiMụcGắn trung tâm lỗ vào trung tâmKiểu lắpSố tay cầmGiá cả
VÒI DOMINION 77-9009 Vòi chậu 1/2 inch IPS Deck 2 Gooseneck | AH9QLC 40XC36 77-9009Cổ ngỗng2.00 GPMLever8.5 "Vòi rửa tiện ích4"Bề mặt2€265.47
VÒI DOMINION 77-9202 Vòi chậu 1/2 inch Đòn bẩy sàn IPS | AH9QLL 40XC45 77-9202----Vòi rửa tiện ích---€181.53
VÒI DOMINION 77-9116 Vòi chậu 1/2 inch Đòn bẩy IPS 2 lỗ | AH9QLP 40XC49 77-9116Cổ ngỗng2.00 GPMNhô lên8"Vòi rửa tiện ích4"Tường2€122.98
VÒI DOMINION 77-9216 Vòi rửa 1/2 inch IPS Wall Cứng nhắc / Xích đu | AH9QLQ 40XC50 77-9216Hồ quang thấp2.00 GPMKhông áp dụng8"Vòi xả tiện íchLỗ duy nhấtTường1€94.55
VÒI DOMINION 77-9209 Vòi chậu 1/2 inch Sàn IPS 2 cứng | AH9QMB 40XC60 77-9209Cổ ngỗng2.00 GPMLever8.5 "Vòi rửa tiện ích8"Bề mặt2€257.87
VÒI DOMINION 77-9222 Vòi rửa chén IPS Floor Standard 1/2 inch | AH9QMD 40XC63 77-9222----Vòi rửa tiện ích---€172.45
VÒI DOMINION 77-9206 Vòi chậu 1/2 inch IPS Wall 2.0 gpm | AH9QMG 40XC66 77-9206Sảnh2.00 GPMLever10 "Vòi rửa tiện ích8"Tường2€281.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9108 Vòi chậu 1/2 inch IPS Wall 2 cứng
€262.05 /đơn vị