Dominator 60144 | Thanh Pry 17 Inch Công thái học | 2kku5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DOMINATOR 60144 Thanh Nâng 17 Inch Công thái học | AC2HZT 2KKU5

DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 inch Ergonomic

Trong kho
Khoản mục: AC2HZT phần: 60144Tham chiếu chéo: 2KKU5
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
€37.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh vặn vít
MàuĐen
đường kính3 / 8 "
Vật chấtThép tôi cứng và tôi luyện
Chiều dài tổng thể17 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8205593080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểbề dầyGiá cả
DOMINATOR 40164 Thanh Pry Cong 44 Inch Công thái học | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "€236.08
DOMINATOR 60146 Thanh Nâng 25 Inch Công thái học | AC2HZU 2KKU6 601461 / 2 "25 "1 / 2 "€55.30
DOMINATOR 60148 Thanh Nâng 31 Inch Công thái học | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "€65.18
DOMINATOR 60137 Thanh Pry Tay cầm công thái học 10 inch | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "€32.24
DOMINATOR 60140 Thanh Pry 12 inch Nắp cuối bằng thép Ergo | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "€32.52
DOMINATOR 60141 Thanh Pry 12 inch Ergo Soft End Cap | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "€35.41
DOMINATOR 60143 Thanh Pry Tay cầm tiện dụng 17 inch | AC2JAL 2KKW4 601431 / 2 "17 "1 / 2 "€36.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 inch Ergonomic
€37.42 /đơn vị